Beli reducing tee pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    45%
    Mulai

    Rp70.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    atribut:
    • Size: 2 x 3/4 (50A x 20A)
  2. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    50%
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  3. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  4. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  6. BENKAN Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp139.900

  7. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  8. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga reducing tee pipe Terbaru October 2026
SEKISUI PVC Fitting HI Tees/HI Reducing TeesRp27.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing TeeRp70.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp12.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp30.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing TeesRp44.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Socket (Sambungan)Rp33.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)